Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit BMW 7 F03 2008-2012 VioVox T217 10.25" Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image S1682
Product image S1682
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1839220
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1839220
EAN/GTIN:
     4062481687466
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein BMW 7 F03 2008-2012 VioVox T217 10.25"!

Dein BMW 7 F03 2008-2012 VioVox T217 10.25" ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein BMW 7 F03 2008-2012 VioVox T217 10.25" und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
BMW 7 F03 2008-2012 VioVox T217 10.25"

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit BMW 7 F03 2008-2012 VioVox T217 10.25" (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für BMW
Modellkompatibilität:
Für 7 F03 2008-2012 VioVox T217 10.25"
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit BMW 7 F03 2008-2012 VioVox T217 10.25" (2x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, 10,5 " displayfolie, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, BMW 7 F03 2008-2012 VioVox T217 10.25", PKW-Navigation, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,24*
€ 15,76
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,90*
€ 15,35
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,06*
€ 14,35
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,28*
€ 13,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,94*
€ 13,02
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,66*
€ 12,69
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,37*
€ 12,34
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,08*
€ 12,00
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,80*
€ 11,66
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,51*
€ 11,32
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,49*
€ 8,91
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1939220
ab € 7,49*
Ähnlich
Bedifol
3939220
ab € 13,85*
Ähnlich
Bedifol
5339220
ab € 8,23*
Ähnlich
Bedifol
3839220
ab € 12,60*
Ähnlich
Bedifol
2739220
ab € 7,63*
Ähnlich
Bedifol
2139220
ab € 11,34*
Ähnlich
Bedifol
2039220
ab € 11,35*
Ähnlich
Bedifol
2939220
ab € 10,72*
Ähnlich
Bedifol
5539220
ab € 11,98*
Ähnlich
Bedifol
2839220
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.