Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Watch 3 (45mm) Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1839033
Package image 1839033
Package image 1839033
Product image B10939
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1839033
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1839033
EAN/GTIN:
     4062481605088
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Samsung Galaxy Watch 3 (45mm)!

Dein Samsung Galaxy Watch 3 (45mm) ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Samsung Galaxy Watch 3 (45mm) und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Watch 3 (45mm)
SM-R840 SM-R845 SM R840NZ

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Watch 3 (45mm) (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Watch 3 (45mm)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Watch 3 (45mm) (2x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartwatches und Armbanduhren
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, Smartwatch Panzerglas, Smartwatch Schutzfolie, Smartwatch-Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie für armbanduhren, pet displayschutzfolien, Samsung Galaxy Watch 3 (45mm), SM-R840 SM-R845 SM R840NZ, Smartwatches und Armbanduhren, displayschutzfolie, handyfolie, handy, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,08*
€ 8,43
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,01*
€ 7,15
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,67*
€ 6,75
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,46*
€ 6,50
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,31*
€ 6,32
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,92*
€ 5,85
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,78*
€ 5,69
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,64*
€ 5,52
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,50*
€ 5,36
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,65*
€ 4,34
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1939033
ab € 3,69*
Ähnlich
Bedifol
5139033
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
3939033
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
4139033
ab € 5,78*
Ähnlich
BROTECT
5339033
ab € 4,20*
Ähnlich
BROTECT
2739033
ab € 4,19*
Ähnlich
BROTECT
3839033
ab € 6,39*
Ähnlich
BROTECT
5639033
ab € 2,805*
Ähnlich
Bedifol
4039033
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
5939033
ab € 6,04*
Ähnlich
Bedifol
2139033
ab € 7,04*
Ähnlich
Bedifol
2039033
ab € 4,81*
Ähnlich
Bedifol
2939033
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
5839033
ab € 5,48*
Ähnlich
Bedifol
5539033
ab € 5,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.