Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 1-Stück Schutzfolie kompatibel mit LG gram 14" 2020 Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1837508
Package image 1837508
Package image 1837508
Product image T0051
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1837508
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1837508
EAN/GTIN:
     4062481401031
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein LG gram 14" 2020!

Dein LG gram 14" 2020 ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein LG gram 14" 2020 und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
LG gram 14" 2020
14Z90N-V.AR53A8 14Z90N

Lieferumfang: Lieferumfang: 1er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit LG gram 14" 2020 (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für LG
Modellkompatibilität:
Für gram 14" 2020
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 1er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit LG gram 14" 2020 (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 11,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,71*
€ 23,45
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,30*
€ 22,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,05*
€ 21,48
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,05*
€ 20,29
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,22*
€ 19,30
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,80*
€ 18,80
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,37*
€ 18,29
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,94*
€ 17,78
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 14,51*
€ 17,27
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 14,10*
€ 16,78
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,33*
€ 13,48
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
237508
ab € 58,32*
Ähnlich
Bedifol
5337508
ab € 16,98*
Ähnlich
Bedifol
1937508
ab € 11,36*
Ähnlich
Bedifol
2737508
ab € 15,71*
Ähnlich
Bedifol
2137508
ab € 18,35*
Ähnlich
Bedifol
2037508
ab € 18,27*
Ähnlich
Bedifol
2937508
ab € 16,34*
Ähnlich
Bedifol
5837508
ab € 23,31*
Ähnlich
Bedifol
5537508
ab € 21,33*
Ähnlich
Bedifol
3637508
ab € 38,01*
Ähnlich
Bedifol
3537508
ab € 25,85*
Ähnlich
Bedifol
2837508
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.