Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Volvo V90 Cross Country Sensus Connect 2017-2020 Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image R5567
Product image R5567
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1833099
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1833099
EAN/GTIN:
     4059181884837
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Volvo V90 Cross Country Sensus Connect 2017-2020!

Dein Volvo V90 Cross Country Sensus Connect 2017-2020 ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Volvo V90 Cross Country Sensus Connect 2017-2020 und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Volvo V90 Cross Country Sensus Connect 2017-2020

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Volvo V90 Cross Country Sensus Connect 2017-2020 (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Volvo
Modellkompatibilität:
Für V90 Cross Country Sensus Connect 2017-2020
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Volvo V90 Cross Country Sensus Connect 2017-2020 (2x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Volvo V90 Cross Country Sensus Connect 2017-2020, PKW-Navigation, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,30*
€ 13,45
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,05*
€ 13,15
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,32*
€ 12,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,69*
€ 11,53
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,34*
€ 11,11
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,09*
€ 10,82
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,85*
€ 10,53
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,61*
€ 10,25
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,36*
€ 9,95
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,11*
€ 9,65
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,37*
€ 7,58
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1933099
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
3833099
ab € 11,95*
Ähnlich
Bedifol
2733099
ab € 7,01*
Ähnlich
Bedifol
2133099
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
2033099
ab € 11,35*
Ähnlich
Bedifol
2933099
ab € 10,71*
Ähnlich
Bedifol
2833099
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.