Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Apple iPad Air / Air 2 / Pro (9.7) Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1831717
Package image 1831717
Package image 1831717
Product image S0971
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1831717
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1831717
EAN/GTIN:
     4059181519890
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Apple iPad 9.7 2017 (5. Gen.)!

Dein Apple iPad 9.7 2017 (5. Gen.) ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Apple iPad 9.7 2017 (5. Gen.) und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Apple iPad Air / Air 2 / Pro (9.7)
A1822 A1823

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPad 9.7 2017 (5. Gen.) (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPad 9.7 2017 (5. Gen.)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPad 9.7 2017 (5. Gen.) (2x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPad Zubehör, ipad zubehör schutzfolie, ipad zubehör, bedifol displayschutzfolie, Apple iPad Air / Air 2 / Pro (9.7), A1822 A1823, Tablets, displayschutzfolie, handyfolie, handy, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 15,44*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 10,44*
€ 22,99*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 33,61*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,44*
€ 18,37
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,08*
€ 17,95
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,11*
€ 16,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,32*
€ 15,85
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,76*
€ 15,18
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,43*
€ 14,79
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,10*
€ 14,40
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,75*
€ 13,98
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,42*
€ 13,59
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,09*
€ 13,20
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,82*
€ 10,50
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1931717
ab € 8,87*
Ähnlich
Bedifol
1931759
ab € 8,84*
Ähnlich
Bedifol
1831759
ab € 8,88*
Ähnlich
Bedifol
3931759
ab € 18,29*
Ähnlich
Bedifol
3931717
ab € 21,45*
Ähnlich
Bedifol
5331717
ab € 11,35*
Ähnlich
Bedifol
2731717
ab € 9,52*
Ähnlich
Bedifol
5331759
ab € 10,15*
Ähnlich
Bedifol
3831759
ab € 17,65*
Ähnlich
Bedifol
2731759
ab € 9,49*
Ähnlich
Bedifol
3831717
ab € 17,62*
Ähnlich
Bedifol
2131759
ab € 12,63*
Ähnlich
Bedifol
2131717
ab € 12,63*
Ähnlich
Bedifol
2031759
ab € 12,60*
Ähnlich
Bedifol
2031717
ab € 12,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.