Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Symbol MC75 3G Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image B0634
Product image B0634
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1804351
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1804351
EAN/GTIN:
     4251046462741
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Symbol MC75 3G!

Dein Symbol MC75 3G ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Symbol MC75 3G und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Symbol MC75 3G

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Symbol MC75 3G (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Symbol
Modellkompatibilität:
Für MC75 3G
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Symbol MC75 3G (2x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Datenerfassungsgeräte
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,18*
€ 8,54
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,35*
€ 7,56
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,00*
€ 7,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,76*
€ 6,85
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,61*
€ 6,68
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,21*
€ 6,20
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,07*
€ 6,03
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,93*
€ 5,87
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,79*
€ 5,70
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,79*
€ 4,51
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
upscreen
2104351
ab € 6,01*
Ähnlich
Bedifol
1904351
ab € 3,79*
Ähnlich
Bedifol
2704351
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
2004351
ab € 6,04*
Ähnlich
Bedifol
2904351
ab € 6,07*
Ähnlich
Bedifol
3504351
ab € 6,68*
Ähnlich
Bedifol
2804351
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.