Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Armbanduhren (Kreisrund, ø: 30 mm) Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Package image 1800321
Package image 1800321
Package image 1800321
Product image B1200
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1800321
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1800321
EAN/GTIN:
     4251046477349
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Armbanduhren (Kreisrund, ø: 30 mm)!

Dein Armbanduhren (Kreisrund, ø: 30 mm) ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Armbanduhren (Kreisrund, ø: 30 mm) und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Armbanduhren (Kreisrund, ø: 30 mm)

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT Displayschutz-Folie kompatibel mit Armbanduhren (Kreisrund, ø: 30 mm) (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für Armbanduhren (Kreisrund, ø: 30 mm)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT Displayschutz-Folie kompatibel mit Armbanduhren (Kreisrund, ø: 30 mm) (2x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Standardgrößen Armbanduhren
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, schutzfolie armbanduhr, Armbanduhren (Kreisrund, ø: 30 mm), Standardgrößen Armbanduhren, displayschutzfolie, handyfolie, handy, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, screen protector, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 4,74*
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 3,05*
€ 5,74*
5 Tage
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 6,91*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,74*
€ 6,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,09*
€ 6,06
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,81*
€ 5,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,64*
€ 5,52
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,52*
€ 5,38
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,21*
€ 5,01
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,09*
€ 4,87
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 3,97*
€ 4,72
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 3,86*
€ 4,59
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,05*
€ 3,63
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2700321
ab € 3,07*
Ähnlich
BROTECT
3800321
ab € 4,31*
Ähnlich
Bedifol
1900321
ab € 3,06*
Ähnlich
Bedifol
4100321
ab € 5,04*
Ähnlich
BROTECT
3900321
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
5300321
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
4000321
ab € 6,24*
Ähnlich
BROTECT
5100321
ab € 2,48*
Ähnlich
Bedifol
2600321
ab € 3,18*
Ähnlich
Bedifol
3700321
ab € 5,03*
Ähnlich
Bedifol
5900321
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.