Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschspray, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerlöschspray, 500 ml
Feuerlöschspray, 500 ml
Feuerlöschspray, 500 ml
Feuerlöschspray, 500 ml
Feuerlöschspray, 500 ml
Feuerlöschspray, 500 ml
Feuerlöschspray, 500 ml
Artikel-Nr.:
     4770-5135
Hersteller:
     FLEXEO GmbH
Herst.-Nr.:
     5135
EAN/GTIN:
     4260520775017
Suchbegriffe:
Feuerlöschspray
Löschspray
feuerlöschspray
Das Feuerlöschspray von FLEXEO
  • Einfache & unkomplizierte Handhabung
  • Perfekt für vielseitige Einsatzgebiete wie Haus, Küche, Auto, LKW, Outdoor/Grill, etc.
  • Optimal bei Entstehungsbränden der Brandklassen A, B und F
  • Für elektrische Anlagen bis max. 1000 Volt (Mindestabstand 1m) anwendbar
  • Leicht, sicher & umweltfreundlich
  • Schützt vor Wiederentzündungen durch einen Schaumteppich

Entdecken Sie das Feuerlöschspray, ein einfaches und unkompliziertes Hilfsmittel zur Brandbekämpfung. Dieses handliche Produkt ist ähnlich wie eine gewöhnliche Sprühdose zu verwenden und eignet sich perfekt für vielseitige Einsatzgebiete wie Haus, Küche, Auto, LKW, Outdoor-Aktivitäten und beim Grillen.

Das Feuerlöschspray ist optimal geeignet, um Entstehungsbrände der Brandklassen A (brennbare feste Stoffe wie Holz, Plastik, Papier usw.), B (brennbare Flüssigkeiten wie Paraffin, Benzin, Öl usw.) und F (Öle und Fette in der Küche) zu bekämpfen. Es bietet Ihnen somit einen zuverlässigen Schutz in verschiedenen Situationen.

Besonders hervorzuheben ist, dass dieses Schaumlöschspray auch für elektrische Anlagen bis zu einer Spannung von maximal 1000 Volt (Mindestabstand 1 Meter) anwendbar ist. So können Sie im Ernstfall schnell handeln und Brände an elektrischen Geräten sicher bekämpfen.

Das Feuerlöschspray ist leicht, sicher und umweltfreundlich. Die handliche Spraydose enthält eine 500 ml AR-AFFF Schaum-Lösung, die weder umweltschädlich noch gesundheitsgefährdend ist. Die Dose ist mit einem Sicherheitssiegel um die Plastikkappe geschützt, um sicherzustellen, dass das Produkt unversehrt und einsatzbereit ist, wenn Sie es benötigen.

Ein weiterer Vorteil dieses Feuerlöschsprays ist der kühlende Effekt, der vor Wiederentzündungen schützt. Der Schaum bildet einen schützenden Teppich, der die Hitze reduziert und ein erneutes Aufflammen verhindert. Dadurch haben Sie die Gewissheit, dass der Brand effektiv gelöscht und eine erneute Gefahr minimiert wird.

Mit dem Feuerlöschspray haben Sie ein praktisches und zuverlässiges Hilfsmittel zur Hand, um Entstehungsbrände sicher zu bekämpfen. Die einfache Handhabung, die handliche Größe und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen es zu einem unverzichtbaren Begleiter für Ihre Sicherheit. Zögern Sie nicht und sorgen Sie für den Schutz Ihrer Umgebung mit diesem effektiven Feuerlöschspray.

Weitere Informationen:
weight:
0.8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.