Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Mehrfachkompresse, kalt/warm 3 Stück Flexible Set (1xS. 1xM. 1xL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Mehrfachkompresse, kalt/warm 3 Stück Flexible Set (1xS. 1xM. 1xL)
Premium Mehrfachkompresse, kalt/warm 3 Stück Flexible Set (1xS. 1xM. 1xL)
Premium Mehrfachkompresse, kalt/warm 3 Stück Flexible Set (1xS. 1xM. 1xL)
Premium Mehrfachkompresse, kalt/warm 3 Stück Flexible Set (1xS. 1xM. 1xL)
Premium Mehrfachkompresse, kalt/warm 3 Stück Flexible Set (1xS. 1xM. 1xL)
Premium Mehrfachkompresse, kalt/warm 3 Stück Flexible Set (1xS. 1xM. 1xL)
Premium Mehrfachkompresse, kalt/warm 3 Stück Flexible Set (1xS. 1xM. 1xL)
Artikel-Nr.:
     4770-4026
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     4026
EAN/GTIN:
     4260520774331
Suchbegriffe:
Gelkompresse
Kalt-Warm Kompresse
Kälte-Kompresse
Kältekompresse

Kompresse zur Kühlung oder Wärmetherapie

Die FLEXEO hot/cold Mehrfachkompresse bietet ein außergewöhnlich weiches Gefühl, ein aufregendes Design und eine vielseitige Funktionalität. Diese Gelkompresse besteht aus einem speziellen und ungiftigen Gel, das es ermöglicht, sie sowohl zur Kälteanwendung als auch zur Wärmetherapie einzusetzen.

Wenn die Kühlkompresse in der Mikrowelle erwärmt wird, sorgt sie für eine wohltuende Muskelentspannung. Sie eignet sich hervorragend zur Linderung von häufig auftretenden Rückenschmerzen, Unterleibs- oder Nierenschmerzen. Die warme Anwendung kann helfen, Schmerzen zu lindern und das Wohlbefinden zu steigern.

Auf der anderen Seite kann das gekühlte Gelkissen, das im Kühlschrank oder Gefrierfach aufbewahrt wird, Schwellungen reduzieren, den Blutfluss verringern und die Heilung fördern. Daher wird es gerne zur Behandlung von Fußverstauchungen, aber auch bei Zahn- und Kopfschmerzen eingesetzt. Die Kompresse ist als Kühlpack jederzeit einsatzbereit, wenn sie im Kühlschrank oder Gefrierfach aufbewahrt wird.

Die FLEXEO hot/cold Mehrfachkompresse verfügt über ein spezielles Außenmaterial, das nicht nur wasserabweisend ist, sondern sich auch besonders weich anfühlt. Dank dieser Eigenschaften kann die Kompresse direkt auf die schmerzende Stelle aufgelegt werden, ohne dass eine zusätzliche Schutzhülle wie bei herkömmlichen Gelkissen erforderlich ist.

Genießen Sie den Komfort und die Vielseitigkeit der FLEXEO hot/cold Mehrfachkompresse. Mit ihrem weichen Gefühl, dem ansprechenden Design und ihrer facettenreichen Funktionalität bietet sie eine optimale Lösung für die gezielte Wärmetherapie oder Kühlung von Schmerz- und Entzündungsbereichen. Vertrauen Sie auf die Qualität und Effektivität dieser Gelkompresse, um Ihr Wohlbefinden zu steigern und Beschwerden zu lindern.


Die innovative Stoff-Mehrfachkompresse von FLEXEO ist in den vier verschiedenen Größen erhältlich:

  • Gr. S: 19 cm x 7,5 cm
  • Gr. M: 14 cm x 13 cm
  • Gr. L: 27,4 cm x 12,7 cm
  • Gr. XL: 30,5 cm x 20,3 cm

Folgende Sets bieten wir an:

  • Basic-Set: 2xS und 1xM
  • Family-Set: 2xS, 1xM, 1xL und 1xXL
  • Flexible-Set: 1xS, 1xM sowie 1xL
  • Flexible-Plus-Set: 1xS, 1xM und 1xL + 1xTraveller-Erste-Hilfe-Set

Alle wichtigen Merkmale der FLEXEO Mehrfachkompresse im Überblick:

  • Zur Kühlung & zur Wärmebehandlung verwendbar
  • Langlebig, wiederverwendbar
  • Weiches, sehr angenehmes Gefühl beim Tragen
  • Besonders aufregendes & stylisches Design
  • Wasserabweisendes Material
  • In 4 verschiedenen Größen & 3 unterschiedlichen Sets (Basic, Flexible & Family) erhältlich
  • Ideal für Zuhause, Büro, Schule oder Sport (auch für Kinder geeignet)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.