Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formdichtring GEKA NBR 200 SB KARASTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Formdichtring GEKA NBR 200 SB KARASTO
Formdichtring GEKA NBR 200 SB KARASTO
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-994749
Herst.-Nr.:
     85200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtung Geka-Kupplung
Ersatzdichtung Geka-Kupplung
Formdichtring
Formdichtung
aus NBR · Temperaturbereich: von ca. -10 °C bis +90 °C · Form 200 · schwarz · 60° Shore (+/-5° Shore) DIN 53505 A ·serienmäßig in allen GEKA Schnellkupplungen aus Messing
Weitere Informationen:
Material:
NBR
Marke:
KARASTO
Ausführung:
200
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch-Dichtung, wasserschlauch dichtung, Gummiring, O-Ring, Dichtungen, Flachdichtung, Formdichtringe, Geka, Dichtringe, 4300600020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.