Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenlegerschwamm L180xB115xH60mm fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenlegerschwamm L180xB115xH60mm fein
Fliesenlegerschwamm L180xB115xH60mm fein
Artikel-Nr.:
     4757-994330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005153056139
Suchbegriffe:
Fliesenlegerschwamm
Fliesenschwamm
fliesenlegerschwamm
mit großer SaugleistungWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 60mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
feinporig
Breite:
115 mm
Länge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliese, Fliesenlegerschwämme, Fliesenleger, 4000817187
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
145
1
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,37*
1
€ 4,90*
ab € 0,78*
€ 1,39*
5 Tage
194
1
€ 8,90*
ab € 0,987*
€ 1,517*
1
€ 7,95*
ab € 0,97*
€ 1,52*
Lager 4757
194
1
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02504250
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.