| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-993971 Herst.-Nr.: 690180E EAN/GTIN: 4007368084884 |
| |
|
| | |
| aus Aluminium · 2% Gefällemarkierung in der Horizontal-Libelle · mit Markierungen zur Präzisionsablesung in den Libellen · lasermarkierte Libellen · optimales Ablesen durch Röhren-Libelle · starke Wandung · stoßdämpfende Gummiendkappen · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: silber · Genauigkeit: ± 0,5mm/m Weitere Informationen: | | Länge: | 180 cm | Marke: | BMI | Material: | Aluminium | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 43,72* | € 56,313* | | | | | 21 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 58,36* | € 66,58* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 57,37* | € 69,81* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 70,59* | € 84,78* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 126,15* | € 145,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|