| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-993292 Herst.-Nr.: RS 42025 EAN/GTIN: 5024747420254 |
| | |
|
| | |
| für Innen- und Außenbereiche · strapazierfähiges Hochleistungsverbundmaterial zur Betonreparatur · beständig gegen Schlag, Abrieb, Wasser, Dampf und Öl · zur Anwendung bei Löchern bis 10 cm Tiefe · Mischverhältnis 1:2 · schnell trocknend: reaparierte Stellen bereits nach 4 Std. wieder voll belastbar · zur BetonreparaturWeitere technische Eigenschaften:· Typ: RS 42025· Material: Quarzsand/Zement· Gebinde: Eimer Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 kg | Farbe: | grau | Marke: | ROCOL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschbodenfarbe, Beton Reparaturmasse, Betonreparatursystem, anti rutsch bodenfarbe grau, anti rutsch bodenfarbe, betonreparatursystem 25 kg, Asphalt, Reparaturmasse, Beton, Bodenreparaturmasse, 9190491297 |
| | |
| |