Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausblaspistole AP-BM-SNV100 Arbeitsdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausblaspistole AP-BM-SNV100 Arbeitsdruck
Ausblaspistole AP-BM-SNV100 Arbeitsdruck
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-992027
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD740115
EAN/GTIN:
     4011666403766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Drehbares · verlängertes Blasrohr (100 mm) Mit Stecknippel für Schnellkupplung Lange Lebensdauer durch robustes · schlag- und stoßfestes Leichtmetall Allen Anforderungen gewachsen dank unterschiedlichster BauformenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,31kg· Luftbedarf 180l/min
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schnellkupplung
Anschluss:
Stecknippel
Ausführung:
AP-BM-SNV100
Luftbedarf:
180 l/min
Länge:
100 mm
Marke:
SCHNEIDER
Gehäuse:
Leichtmetall
Arbeitsdruck:
04. Jun bar
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole schneider airsystems, ausblaspistole, Ausblaspistolen, Blaspistolen, 8000387494
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,43*
€ 31,95*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,27*
€ 42,59*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.