Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller f.Druckluft,Öl,H2O L.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller f.Druckluft,Öl,H2O L.8
Schlauchaufroller f.Druckluft,Öl,H2O L.8
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-989767
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     03 025
EAN/GTIN:
     4030704030122
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
für Druckluft, Wasser und Öl DN 12 · mit verzinktem, schwenkbaren Auslaufbügel · inkl. Gummischlauch DN 12 und Stopper · aus Aluminiumdruckguss · Mehrfachrasterung pro Umdrehung · für die Montage an Boden, Wand und Decke sowie an Fahrzeugen und Geräten geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit PVC-Schlauch und Stopper
Weitere Informationen:
Eingangsanschluss:
1/2 IG
Ausgangsanschluss:
1/2 AG
Betriebsdruck:
15 bar
Gehäuse:
Stahlblech
Gewicht:
9 kg
Länge:
375 mm
Breite:
155 mm
Schlauchlänge:
8 m
Anwendung:
für Druckluft, Öl, Wasser
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller rapid, schlauch trommel, schlauchtrommel 8m, Schlauch, 9172466353
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,64*
€ 270,15*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,28*
€ 271,48*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,16*
€ 280,74*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,56*
€ 281,95*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 268,04*
€ 306,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,15*
€ 321,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,17*
€ 311,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,03*
€ 301,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,02*
€ 289,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,64*
€ 267,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.