Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller f.Druckluft,Öl,H2O L.8m Geh.Stahlbl.Federrückzug Ausgang 1/2AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9172466353
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     03 025
EAN/GTIN:
     4030704030122
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
für Druckluft, Wasser und Öl DN 12 · mit verzinktem, schwenkbaren Auslaufbügel · inkl. Gummischlauch DN 12 und Stopper · aus Aluminiumdruckguss · Mehrfachrasterung pro Umdrehung · für die Montage an Boden, Wand und Decke sowie an Fahrzeugen und Geräten geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit PVC-Schlauch und Stopper
Weitere Informationen:
Eingangsanschluss:
1/2 IG
Ausgangsanschluss:
1/2 AG
Betriebsdruck:
15 bar
Gehäuse:
Stahlblech
Gewicht:
9 kg
Länge:
375 mm
Breite:
155 mm
Schlauchlänge:
8 m
Anwendung:
für Druckluft, Öl, Wasser
Schlauchnennweite Zoll:
1/2 ″
Ausstattung:
mit Federrückzug
Marke:
RAPID
Ausgangsanschluss mm:
13 mm
Schlauchnennweite mm:
13 mm
Eingangsanschluss mm:
13 mm
Nominal Ø DN:
12
Höhe:
380 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,64*
€ 270,15*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,28*
€ 271,48*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,16*
€ 280,74*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,56*
€ 281,95*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 268,04*
€ 306,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,48*
€ 323,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,11*
€ 316,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,10*
€ 316,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 266,09*
€ 316,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,08*
€ 308,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 259,07*
€ 308,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 259,05*
€ 308,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 259,04*
€ 308,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 259,03*
€ 308,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,28*
€ 281,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.