Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Bodenelement L900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzbodenbelag Bodenelement L900
Arbeitsplatzbodenbelag Bodenelement L900
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-989093
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     ST010001
EAN/GTIN:
     5060087957012
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenbelag aus einer Nitrilgummi-Kautschuk-Mischung , recyclingfähig · weitgehend resistent gegen Öle und Fette · geschlossene Oberfläche · besonders geeignet für stark beanspruchte Industriebereiche · die Grundplatten sind an zwei Kanten mit Verbindungselementen ausgestattet · die anderen Seiten sind mit Aussparungen versehen
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Länge:
900 mm
Oberfläche:
glatt
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Bodenelement
Stärke:
16 mm
Material:
Nitrilgummi
Marke:
COBA
Weitere Suchbegriffe: Bodenfliesen, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, anti-ermüdungsmatte - 60x90cm, bodenfliesen, coba plastics bodenfliese, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, Fußbodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, 9149454020
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,00*
€ 60,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,27*
€ 66,19*
€ 5,90*
ab € 47,70*
€ 67,10*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,59*
€ 68,54*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,91*
€ 89,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
SS070002F
ab € 15,08*
Zubehör
Coba Plastics
SS010002F
ab € 11,87*
Zubehör
Coba Plastics
SS070002M
ab € 11,54*
Zubehör
Coba Plastics
SS010002M
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.