Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Randleiste, Länge 900 mm, mit Verbindungselementen, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Randleiste, Länge 900 mm
Randleiste, Länge 900 mm
Randleiste, Länge 900 mm
Artikel-Nr.:
     103-516319
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SS010002M
EAN/GTIN:
     5060103538621
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Randleiste, Länge 900 mm, mit Verbindungselementen, schwarz.

Länge 900 mm, 1 Eckabschluss.
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Ausführung:
mit Verbindungselementen
Material:
Nitrilgummi-Kautschuk-Mischung
Farbe:
schwarz
Produkttyp:
Zubehör für Industriematten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,58*
€ 19,30*
1
€ 4,95*
ab € 15,04*
€ 19,97*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,64*
€ 23,23*
1
€ 5,90*
ab € 16,12*
€ 24,24*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,80*
€ 27,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
SS010001
ab € 47,60*
Sonstiges
Coba Plastics
ST010001
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.