| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-986938 Herst.-Nr.: PROMAT 441/1-13 EAN/GTIN: 4045537007654 |
| |
|
| | |
| mit Einzelabteilen · mit Füßen · stabile Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · Abteilbreite 300 mm · Schrankboden und Füße aus elektrolytisch verzinkten Blechen · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und Etikettenrahmen · Weitere Farben ohne Mehrpreis!Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Anzahl Abteile: | 4 | Ausführung: | mit Füßen | Breite: | 1225 mm | Türen: | lichtgrau, RAL 7035 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Abteilbreite: | 300 mm | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1850 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 4 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank 4 abteile, Spinde, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Garderobenschrank, 9145425432 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 469,67* | € 594,29* | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 506,13* | € 597,08* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 560,67* | € 657,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 537,19* | € 662,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|