| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-986929 Herst.-Nr.: PROMAT 446 S/1 EAN/GTIN: 4045537005452 |
| |
|
| | |
| mit Doppelabteilen zur Trennung von Berufs- und Privatkleidung · mit untergebauter Sitzbank H 2100 x T 800 mm (Sitzhöhe 400 mm/ Sitzbank 300 mm tief) · stabile Stahlblechkonstruktion · hochwertige Pulverbeschichtung · Schrankboden aus elektrolytisch verzinkten Blechen · Abteilbreite 2 x 300 mm · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und EtikettenrahmenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, promat spinde sitzbank, abteil schrank, abteil-schrank mit sitzbank, Spinde, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Garderobenschrank, 9145425423 |
| | |
| |