| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-986899 Herst.-Nr.: PROMAT 411S/1 EAN/GTIN: 4045537012931 |
| |
|
| | |
| mit Einzelabteilen · mit untergebauter Sitzbank · Abteilbreite 300 mm · stabile Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · Schrankboden aus elektrolytisch verzinkten Blechen · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und Etikettenrahmen · H 2100 x T 800 mm (Sitzhöhe 400 mm/Sitzbank 300 mm tief)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, promat spinde sitzbank, abteil schrank, abteil-schrank mit sitzbank, Garderobenschränke, Spinde, Garderobenschrank, Kleiderschrank, 9145425370 |
| | |
| |