| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-985869 Herst.-Nr.: 100318000 EAN/GTIN: 7612269003048 |
| |
|
| | |
| Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 16 Muldenteile, 50 Trennwände | Fronthöhe: | 50 mm | Ausstattung: | Muldeneinsätze, 50 Muldenwände, 16 Muldenteile | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, lista schubladenschrank einlagen, schubladenschrank einlagen, schubladeneinsatz 5 cm, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen, 9140456300 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 60,17* | € 78,37* | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 62,94* | € 78,76* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 67,58* | € 84,34* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 69,53* | € 86,76* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 72,00* | € 89,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|