Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal Büro H1850xB750xT300mm Grun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubregal Büro H1850xB750xT300mm Grun
Schraubregal Büro H1850xB750xT300mm Grun
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-981898
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WKG18307ED
EAN/GTIN:
     4250623738262
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Bauart: Einseitig = 300 mm tief, zweiseitig = 600 mm tief · Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last: 60 kg = 300 mm Bodentiefe, 90 kg = 600 mm Bodentiefe · Grund- und Anbauregalweise · Gesamtstabilisierung durch Eckplatten · Zwischenböden (300 mm tief) mit hinterer Anschlagkante, (600 mm tief) mit Mittelanschlagbügel · 2 Oberflächenausführungen kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · je Bauart 4 Regalhöhen und 2 Feldbreiten, mit Deckboden (Regalhöhen 800, 1150 und 1500 mm auf Anfrage) · Höheneinteilungen im Lochrasterabstand von 25 mm möglich · Fachböden mit 3fach Kantungen oder Sicherheitsfalzungen · Gütegesichert nach RAL-RG 614/1 · Ausstattungszubehör (Fachteiler, Wandverkleidungen) auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
300 mm
Ausführung:
Grundregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Anzahl Fachböden:
6
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Kapazität Ordner DIN A4:
45
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, grundregal 300 mm tief, grund regal, aktenregal grundregal, Lagerregal, Lagerregale, Schraubregale, Regal, Schraubregalsystem, Schraubregalsysteme, 9104483932
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,83*
€ 141,34*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,95*
€ 142,06*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,61*
€ 156,13*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 124,91*
€ 156,27*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,86*
€ 156,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
WKA18310ED
ab € 91,02*
Zubehör
Julius vom Hofe
WKA18307ED
ab € 83,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.