| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-979580 Herst.-Nr.: 600855734 EAN/GTIN: 4030968557977 |
| | |
|
| | |
| chlorfrei · silikonfrei · PCB-frei · lösemittelfrei · mineralölbasiertes, nicht wassermischbares Premiumschneidöl in moderner, niedriger Viskosität mit herausragendem Leistungsniveau für jede Art der spanabhebenden Metallbearbeitung und für alle Werkstoffe · besonders für die Umlaufkühlschmierung geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Chemische Basis: Mineralöl· Materialeignung: Stahl hochlegiert, Edelstahl, Stahl, Guss, Buntmetalle, Aluminium Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Gebinde: | Kanister | Marke: | OPTA |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmierstoff 5l kanister, gewindeschneidöl 5liter, fuchs wisura gewindeschneidöl, Schneidmittel, Schneidöle, Opta, Opta Cut, Spray, Trennmittel, Hochleistungsschneidöle, Trennspray, 4000355520 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,74* | € 48,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 39,90* | € 48,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 40,02* | € 48,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 41,50* | € 50,28* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 52,32* | € 70,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 10,464* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|