Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neusilberhartlot UM Cu 305 D3xL500mm L-C


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Neusilberhartlot UM Cu 305 D3xL500mm L-C
Neusilberhartlot UM Cu 305 D3xL500mm L-C
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-979302
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     30213050
EAN/GTIN:
     4005796300248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silberhartlote
Hartlote
Neusilberhartlote
Zusatzwerkstoff
Stäbe flussmittelummantelt · Eigenschaften und Anwendungsgebiete: zum Hartlöten von Stahl, Temperguss, Nickel, Nickellegierungen und Gusseisen, ISO 3677, B-Cu48ZnNi(Si), Cu 773 DIN EN ISO 17672 (früher L-CuNi10Zn42, DIN 8513), flussmittelummantelt, DIN EN 1045 FH 21,Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 500· Arbeitstemperatur: ca. 900°C· Ausführung: flussmittelummantelt· Inhalt je Karton: 5kg
Weitere Informationen:
Legierung:
L-Cu Ni Zn 42
Marke:
FELDER
Ø:
3 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 4000872811
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 8,90*
ab € 141,825*
€ 171,495*
2 Tage
4
€ 5,50*
ab € 142,67*
€ 172,74*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 142,49*
€ 173,49*
2 Tage
4
€ 7,99*
ab € 147,42*
€ 178,78*
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 154,77*
€ 205,92*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 205,92*
€ 245,0448
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 195,17*
€ 232,2523
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 180,68*
€ 215,0092
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 170,31*
€ 202,6689
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 164,81*
€ 196,1239
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 154,77*
€ 184,1763
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (ab € 30,954* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.