| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000872811-NW Herst.-Nr.: 30213050 EAN/GTIN: 4005796300248 |
| |
|
| | |
| Stäbe flussmittelummantelt · Eigenschaften und Anwendungsgebiete: zum Hartlöten von Stahl, Temperguss, Nickel, Nickellegierungen und Gusseisen, ISO 3677, B-Cu48ZnNi(Si), Cu 773 DIN EN ISO 17672 (früher L-CuNi10Zn42, DIN 8513), flussmittelummantelt, DIN EN 1045 FH 21, Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 500 · Arbeitstemperatur: ca. 900°C · Ausführung: flussmittelummantelt · Inhalt je Karton: 5kg Weitere Informationen: | | Legierung: | L-Cu Ni Zn 42 | Marke: | FELDER | Ø: | 3 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 141,44* | € 171,72* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 140,845* | € 171,735* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 141,61* | € 172,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,99* | ab € 147,54* | € 179,01* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 148,72* | € 179,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (ab € 28,169* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|