Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden B450xT250xH105/30mm lichtgra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablageboden B450xT250xH105/30mm lichtgra
Ablageboden B450xT250xH105/30mm lichtgra
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-974983
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14014031
EAN/GTIN:
     4049751011145
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Ablageplatte Lochplatten
Ablageplatte Lochplattensystem
lichtgrau · passend für LochplattensystemeWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Lochplatten· Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Marke:
BOTT
Tiefe:
250 mm
Höhe:
105/30 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, Lochplattenzubehör, Ablageboden, Ablageböden, Ablageboden für Lochplattenwände, Ablageböden für Lochplattenwände, 9000429044
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 26,89*
€ 34,25*
1 Tag
43
1
€ 5,50*
ab € 27,21*
€ 34,42*
4 Tage
41
1
€ 8,90*
ab € 28,6191*
€ 36,0291*
1 Tag
43
2
Frei Haus
ab € 27,30*
€ 36,19*
Lager 4757
41
1
€ 4,95*
ab € 32,39*
€ 44,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.