Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000429044 Herst.-Nr.: 14014031,16 EAN/GTIN: 4049751011145 |
| |
|
| | |
| lichtgrau · passend für LochplattensystemeWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Lochplatten· Farbe: lichtgrau Weitere Informationen: | | Breite: | 450 mm | Marke: | BOTT | Tiefe: | 250 mm | Höhe: | 105/30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, Ablageboden, Ablageböden, Ablageboden für Lochplattenwände, Ablageböden für Lochplattenwände, Lochplattenzubehör |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,06* | € 34,67* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,17* | € 34,67* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 28,4591* | € 36,2891* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,13* | € 36,46* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 29,06* | € 37,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|