Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuzelle 1,2 V 10000 mAh R20-D-Mono HR20 2 2St./Blister ANSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-974339
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030642
EAN/GTIN:
     4013674030644
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Akku D
Akku LR20
Nickel-Metallhydrid (NiMH) · ohne Memory-Effekt · bis zu 1000-mal wiederaufladbar · schnellladefähig · hohe Kapazität · auch für höchste Belastungen geeignet · cadmiumfrei · auf Blisterkarte Weitere technische Eigenschaften: · St. je Blister: 2 · IEC: HR20
Weitere Informationen:
Spannung:
1,2 V
Kapazität:
10000 mAh
Äquivalenz:
R20-D-Mono
Marke:
ANSMANN
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: D Mono Akku, Mono-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, mono-akku 10000 mah, akku lr20, Akku, Akkuzelle, Akku-Zellen, maxE, Monoakku, NimH Akku Zelle, Rechargeable-Batterie, wiederaufladbar
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
206
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,305*
€ 14,015*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,96*
€ 14,60*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,00667*
€ 15,98667*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 13,555*
€ 16,475*
Lager 4757
3
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,05*
€ 34,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.