| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-969281 Herst.-Nr.: 881210140160000 EAN/GTIN: 4043952668696 |
| |
|
| | |
| Artikel 88121 Federstahl Form VS mechanisch verz. SCHNORR-Sperrzahnscheiben · beidseitig gezahnt · für Schrauben mit Fkl. 8.8/10.9 - Abmessung: VS 16 x24 x2 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 16mm· Gruppencode 88121.014· Normart REYHER-Artikel 88121· Oberfläche mechanisch verz. Weitere Informationen: | | Typ: | Form VS | Ausführung: | SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, für Schrauben mit Fkl. 8.8/10.9, VS = verstärkt | Material: | Federstahl | Marke: | SCHNORR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 250 | | € 5,00* | ab € 0,0883* | € 0,1214* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 9,00* | ab € 0,1192* | € 0,1642* | | | | Lager 4757 | | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,1111* | € 0,1662* | | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 4,90* | ab € 0,128* | € 0,171* | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,129* | € 0,172* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 41,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|