Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahnscheibe R 88120 beids.gez. S16x24x1,3 A 2 250 Stück SCHNORR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrzahnscheibe S16 x24 x1,3 R 88120 beidseitig gezahnt A 2
Sperrzahnscheibe S16 x24 x1,3 R 88120 beidseitig gezahnt A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000228926
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     881209240160000
EAN/GTIN:
     4043952668382
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 A 2 Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben · beidseitig gezahnt - Abmessung: S16 x24 x1,3 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Gruppencode: 88120.924· Normart: REYHER-Artikel 88120· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Form S
Ausführung:
SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, S = Standard
Material:
A 2
Marke:
SCHNORR
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, rippenscheibe m4 a2, sperrkantring, sperrkantring b16, Reyher, Zahnscheibe, Zahnscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
250
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,44*
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,3408*
€ 0,4575*
5 Tage
3000
250
€ 5,99*
ab € 0,4167*
€ 0,5067*
13 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,434*
€ 0,524*
Lager 1498
3000
250
€ 5,50*
ab € 0,4383*
€ 0,5283*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,5283*
€ 0,62868
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4983*
€ 0,59298
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4783*
€ 0,56918
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,4383*
€ 0,52158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 132,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
881210140160000
ab € 0,0883*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.