| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-964073 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 76037010100014 EAN/GTIN: 4043952518144 |
| |
|
| | |
| DIN 7603 Kupfer Form A Flachdichtringe - Abmessung: 10 x14 x1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe· Durchmesser 10mm· Form Form A· Gruppencode 07603.701· Länge 14mm· Normart DIN 7603· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff Kupfer |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, Flachdichtring, Flachdichtung, CU-Dichtung, Kupferdichtring, Kupferdichtung, kupfer 10x14x2 dichtring, dichtringe kupfer, dichtring, Ringdichtung, Flachdichtringe, Reyher, 8000214125 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0163* | € 0,0257* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0176* | € 0,0262* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0176* | € 0,0264* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0181* | € 0,0269* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0164* | € 0,0271* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|