| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-927897 Herst.-Nr.: 843417 EAN/GTIN: 4037073001418 |
| |
|
| | |
| Belgischer Brocken · zum Abziehen von Stech- und Hobeleisen usw. · nur mit Wasser zu verwenden · Oberseite Naturfarben (gelb) · Unterseite Trägermaterial Schiefer Weitere Informationen: | | Größe: | 7 (ca. 48 cm²) | Körnung: | extrafein | Anwendung: | für Stechbeitel / Hobeleisen | Marke: | MÜLLER | Material: | Belgischer Brocken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abziehsteine, Schleifstein, Wetzstein, Abziehbankstein, Handläpper, Schleifsteine, Belgische Brocken, Brocken, Schärfsteine, 4000843417 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,68* | € 20,93* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,86* | € 21,03* | | | | | 24 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 14,86* | € 22,39* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 16,70* | € 23,58* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,25* | € 29,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|