| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-927895 Herst.-Nr.: 843415 EAN/GTIN: 4037073001395 |
| |
|
| | |
| Belgischer Brocken · zum Abziehen von Stech- und Hobeleisen usw. · nur mit Wasser zu verwenden · Oberseite Naturfarben (gelb) · Unterseite Trägermaterial Schiefer Weitere Informationen: | | Größe: | 5 (ca. 32 cm²) | Körnung: | extrafein | Anwendung: | für Stechbeitel / Hobeleisen | Marke: | MÜLLER | Material: | Belgischer Brocken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifstein, Abziehbankstein, Brocken, Handläpper, Schärfsteine, Schleifsteine, Abziehsteine, Belgische Brocken, Wetzstein, 4000843415 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,12* | € 10,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,30* | € 10,24* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,90* | € 11,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,93* | € 11,17* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,78* | € 15,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|