Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wkz.wagen B781xT498xH1037mm 480 kg 7 Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wkz.wagen B781xT498xH1037mm 480 kg 7 Sch
Wkz.wagen B781xT498xH1037mm 480 kg 7 Sch
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-919182
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     178N-7
EAN/GTIN:
     4000896202782
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
mit 7 Schubladen mit 100 % Auszug · Arbeitsplatte: Kunststoff, mit integrierten Ablagefächern · große kugelgelagerte Räder (125 mm), einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last · 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen · Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden · 2-stufiges Verriegelungs-Konzept: Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln , Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen · Elastikrollen · Höhe Arbeitsfläche: 1035 mm · individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechteck-Lochraster auf Seitenwänden · stabiler Fahrgriff fest am Korpus montiert · Umrandung der Arbeitsfläche schützt Teile vor Herabfallen · aus StahlblechGesamttragkraft (statisch): 480 kgTraglast pro Schublade: 20 kgSchubladen flach: 5?x 80?x?527?x?348 mmSchubladen hoch: 2?x 165?x?527?x?348 mmAnzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
Weitere Informationen:
Inhalt:
unbestückt
Schubladenanzahl:
7
Außentiefe:
498 mm
Außenhöhe:
1037 mm
Außenbreite:
781 mm
Tragfähigkeit statisch:
480 kg
Material:
Stahlblech
Marke:
HAZET
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen hazet, werkstattwagen, Rollende Werkstatt, 4000871096
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 52,95*
ab € 705,20*
€ 762,48*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,26*
€ 762,50*
6 Tage
unbekannt
€ 89,00*
ab € 710,39*
€ 764,07*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 737,90*
€ 792,56*
Lager 4757
3
Frei Haus
ab € 762,47*
€ 904,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,43*
€ 1.076,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,93*
€ 1.038,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,48*
€ 982,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,91*
€ 947,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 770,24*
€ 916,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,47*
€ 907,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.