Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-918486 Herst.-Nr.: 803S-55 EAN/GTIN: 4000896089109 |
| |
|
| | |
| Rundklinge Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff Oberfläche: verchromt · Spitze brüniert Abtrieb: Schlitz Profil Schlüsselweite: ? 1 x 5.5 mm Abmessungen / Länge: 235 mm Länge l1: 125 mm Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg * = Mit 6kt.-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen höherer Lösekräfte + = Angabe l1 außerhalb ISO 2380-2Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium· Abtrieb: Schlitz Profil· Antriebs-Sechskant s mm: 8· Griffdurchmesser [mm]: 31.5mm· Grifflänge: 110mm· Klingendurchmesser [mm]: 5mm· Netto-Gewicht (kg): 0,07kg· Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert Weitere Informationen: | | Schneidenbreite: | 5,5 mm | Schneidenstärke: | 1 mm | Klingenlänge: | 125 mm | Gesamtlänge: | 235 mm | Griff: | 1-Komponenten-trinamic-Griff | Marke: | HAZET | Ausführung: | Rundklinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 7,86* | € 10,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,85* | € 10,95* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,94* | € 11,16* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,46* | € 11,82* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,43* | € 13,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|