Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-911440 Herst.-Nr.: 258655 EAN/GTIN: 4014855088690 |
| | |
|
| | |
| Vorteile: Spezialprodukt für die Oberflächenveredelung mit Bandfeilen - Ideal zum Entfernen von Anlauffarben · zum leichten Entgraten · Egalisieren · Mattieren · Anrauen - Geringes Zusetzen · hohe Standzeit - Für Trocken- und Nassanwendungen geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: braun· Anwendungsgebiet: Edelstahl, NE-Metalle· Bindung: Kunstharz· Kornart: Korund· Nutzungsart: Handbandfeile· Verbindungsform: F4W Vliesbänder· Verpackungsart: Folie/Beutel· Vlies-Kornart: Korund Weitere Informationen: | | Sorte: | Coarse | Körnung: | 60 | Breite: | 10 mm | Länge: | 330 mm | Marke: | KLINGSPOR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,83* | € 5,04* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,76* | € 22,29* | | | | | 17 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 17,15* | € 25,15* | | | | | | | | 2 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 18,05* | € 25,43* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 18,92* | € 29,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,892* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|