Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1648833 Herst.-Nr.: 258655 EAN/GTIN: 4014855088690 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
258655, NBF 800 Vliesbänder, 10 x 330 mm Coarse Korund F4W, Fabrikat: Klingspor Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 10 GRAMM | Artikelbezeichnung: | Bänder | Herstellerproduktbezeichnung: | Feilenbänder | Produkttypbezeichnung: | NBF 800 | Art der Unterlage: | Vlies | Breite: | 10 mm | Länge: | 330 mm | Schleifmittel (herstellerspezifisch): | Vliesbänder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,79* | € 5,13* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,69* | € 22,61* | | | | | | 16 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 16,97* | € 24,92* | | | | | | | | 2 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 18,04* | € 25,10* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 17,93* | € 26,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,569* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|