Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men´s Sweatshirt 80/20 Gr.L schwarz PROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Men´s Sweatshirt 80/20 Gr.L schwarz PROM
Men´s Sweatshirt 80/20 Gr.L schwarz PROM
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-862613
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     2199F-L-9D
EAN/GTIN:
     4250484209864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
80% Baumwolle / 20% Polyester, ca. 280 g/m² · klassisches Molton-Mischgewebe-Sweatshirt · flauschig angeraute Innenseite · Elastanbündchen an Hals, Arm und Saum · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LRMK25Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Marke:
PROMODORO
Material:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
87
1
€ 5,99*
ab € 13,76*
€ 19,30*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,74*
€ 19,31*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 19,50*
2 Tage
21
1
€ 5,50*
ab € 14,74*
€ 20,47*
Lager 4757
21
1
€ 4,95*
ab € 14,96*
€ 22,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-M-9D
ab € 13,64*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XL-9D
ab € 13,68*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XXL-9D
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.