Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsmontagesystem Thermax 10/220 M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandsmontagesystem Thermax 10/220 M10
Abstandsmontagesystem Thermax 10/220 M10
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-837090
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     514258
EAN/GTIN:
     4048962131796
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Dämmstoffdübel
Schraubanker
Stockschraube
Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax 10 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt leichte Lasten wie Leuchten · Briefkästen oder Blitzableiter in Beton · Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.Weitere technische Eigenschaften:· Abdeckkappen-Ø: 22mm· Anwendung: Schilder, Regenfallrohre, thermisch getrennte Befestigung, Briefkästen, Leuchten, Bewegungsmelder· Baustoff: Hochlochziegel, Holz, Beton, Kalksandlochstein KSL, Porenbeton, Vollziegel· Dicke der nicht-tragenden Schicht: 200 - 220mm· Farbe Abdeckkappe: weiß· Gewinde: M10· Gewindemaß (metrisch): 10mm· Inhalt: 20· Marketingclaim: Die thermisch getrennte Abstandsmontage in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS).· Nutzlänge: 200 - 220mm· Profi / DIY: Profi· Schlüsselweite: 13mm· Spanplatten- / metrische- / Blechschrauben: M10· Top Features: Keine Wärmebrücke durch Anti-Kälte-Konus. Montage ohne Setzwerkzeug. Das spart Zeit. Selbstfräsender Kunststoffkonus. Exakte Justierung des Anbauteils ohne Druckstellen und Beschädigung des WDVS. Geeignet für alle Baustoffe.· VDS-Zulassung: Ja· Verankerungstiefe: 70mm· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorteile: Die Abstandsmontage erlaubt ein Justieren des Anbauteils zur exakten Positionierung, wobei Druckstellen oder Beschädigungen des WDVS vermieden werden. Der Kunststoffkonus unterbricht die Wärmebrücke zwischen dem Anbauteil und der inneren Befestigung und bietet eine energetisch optimierte Befestigung. Der glasfaserverstärkte Kunststoffkonus fräst sich formschlüssig in das WDVS und ermöglicht eine einfache und schnelle Montage ohne Sonderwerkzeuge. Die Kombination des TherMax 10 mit dem Universaldübel UX verankert sicher im Untergrund. Ohne den UX-Dübel ist nach einem Vorbohren auch die direkte Montage in Holzuntergrund möglich.
Weitere Informationen:
Bohrlochtiefe:
280 mm
Bohrloch-Ø:
12 mm
Marke:
FISCHER
Weitere Suchbegriffe: stockschraube galvanisch verzinkt, stockschrauben m10, stockschraube, Montagesysteme, 8000257521
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6000
20
€ 6,40*
ab € 4,511*
€ 5,681*
10 Tage
757
20
€ 6,99*
ab € 4,66*
€ 5,82*
3 Tage
6000
20
€ 6,40*
ab € 5,0785*
€ 6,3685*
1
€ 5,90*
ab € 4,4702*
€ 6,4902*
Lager 4757
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,7981*
€ 6,5346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,5346*
€ 7,77617
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,4093*
€ 7,62707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1093*
€ 7,27007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,9214*
€ 7,04647
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,7961*
€ 6,89736
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,6081*
€ 6,67364
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7981*
€ 5,70974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 130,692* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.