Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode FOX green E 42 0 R 12 3,2x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabelektrode FOX green E 42 0 R 12 3,2x
Stabelektrode FOX green E 42 0 R 12 3,2x
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-827068
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     19640
EAN/GTIN:
     4038588196408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden citorex 3,20x0350
schweißelektroden böhler
Normbezeichnung:EN ISO 2560-A: E 42 0 R 1 2EN ISO 2560-B: E 4312 AAWS A5.1 / SFA-5.1: E6012AWS A5.1M: E4312 unlegiert · rutilumhülltEigenschaften und Anwendungsgebiete:Stabelektrode für den allgemeinen Behälter- und Konstruktionsbau · besonders geeignet für das Dünnblechschweißen in allen Positionen (Ø 2,0 / 2,5 mm auch in PG Position) · weicher Lichtbogen · geringe Spritzer Bildung · ausgezeichnetes Zünden und Wiederzünden · gutes SchlackenlösenGrundwerkstoffe:S235JRG2 - S355J2 · schweißgeeignete FeinblecheZulassungen: DB (10.014.51), CEStromart = DC ( - ) / AC · Preise per KilogrammWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 160 Stück· Legierung: unlegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 42 0 R 12
Ø:
3,2 mm
Umhüllung:
rutil
Marke:
BÖHLER
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden, 1000115214
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
320
160
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,27*
€ 0,37*
Lager 4757
nicht lagernd
150
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38916*
€ 0,55129*
160
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,48*
€ 0,63*
1120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5845*
€ 0,6545*
1120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5845*
€ 0,6545*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,55129*
€ 0,65604
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,53286*
€ 0,6341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50286*
€ 0,5984
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,49023*
€ 0,58337
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46023*
€ 0,54767
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,4518*
€ 0,53764
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,43916*
€ 0,5226
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38916*
€ 0,4631
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 82,6935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.