Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 2,0m T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 2,0m T
Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 2,0m T
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-721460
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D001730
EAN/GTIN:
     4020749300175
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 2t 1m
kranschlinge 1m
gefertigt nach DIN EN 1492-2 · Farbcodierung nach Euro-Norm · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUVWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
2000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
4000 kg
Nutzlänge:
1,0 m
Umfang:
2,0 m
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
1600 kg
Marke:
SPANSET
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Rundschlingen, Hebeschlinge, 9113447020
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,07*
€ 16,80*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,37*
€ 16,88*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 14,12*
€ 19,28*
11 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 19,82*
€ 26,50*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 26,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.