Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 2,0m Tragf.einf.2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9113447020
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D001730
EAN/GTIN:
     4020749300175
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 2t 1m
kranschlinge 1m
gefertigt nach DIN EN 1492-2 · Farbcodierung nach Euro-Norm · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV-Rheinland Weitere technische Eigenschaften: · Umfang: 2,0m · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
2000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
4000 kg
Nutzlänge:
1,0 m
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
1600 kg
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Hebeschlinge, Rundschlingen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 16,92*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,40*
€ 17,00*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 14,13*
€ 19,46*
Lager 345
11 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 19,74*
€ 26,37*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 26,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.