Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe EN 14399-6 rund 24 (25x44x4) Sta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe EN 14399-6 rund 24 (25x44x4) Sta
Scheibe EN 14399-6 rund 24 (25x44x4) Sta
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-644119
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143990240240000
EAN/GTIN:
     4043952694640
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -P- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 24 (25x44x4) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 24mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 14399.024· Normart EN 14399· Oberfläche feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Außen-Ø:
44 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
PEINER
Ausführung:
Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Unterlegscheiben, Kegelpfanne, Scheibe, Unterlegscheibe, Kugelscheibe, 8000223055
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,1968*
€ 0,3068*
6 Tage
2458
50
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,325*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,2049*
€ 0,3466*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,2834*
€ 0,4434*
5 Tage
3441
1
€ 5,99*
ab € 0,3001*
€ 0,473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3466*
€ 0,41245
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,3423*
€ 0,40734
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3358*
€ 0,3996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3214*
€ 0,38247
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3149*
€ 0,37473
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2849*
€ 0,33903
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2749*
€ 0,32713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2549*
€ 0,30333
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2449*
€ 0,29143
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260240000
ab € 0,7091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.