Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 24 (25x44x4) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 24 (25x44x4) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt
Scheibe 24 (25x44x4) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419953
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143990240240000
EAN/GTIN:
     4043952694640
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
Scheibe EN 14399-6 rund 24 (25x44x4) Stahl 300 HV feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -P- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 24 (25x44x4) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 24mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 14399.024· Normart: EN 14399· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143990240240000
Werksnummer:
8000223055
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030600
Gewicht brutto Kg:
0,030600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
24 (25x44x4)
Norm:
EN 14399-6 rund
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 300 HV feuerverzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,1968*
€ 0,2968*
6 Tage
2458
50
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,325*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,2049*
€ 0,3466*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,2834*
€ 0,4334*
Lager 1955
3441
1
€ 5,99*
ab € 0,3001*
€ 0,463*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,4615*
€ 0,54919
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4601*
€ 0,54752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4101*
€ 0,48802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4001*
€ 0,47612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3701*
€ 0,44042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3501*
€ 0,41662
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3001*
€ 0,35712
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260240000
ab € 0,6991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.