Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden B1000xT595mm MDF-Platte f.Ar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablageboden B1000xT595mm MDF-Platte f.Ar
Ablageboden B1000xT595mm MDF-Platte f.Ar
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-635273
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 ABG80 100
EAN/GTIN:
     4040376032935
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
passend für Arbeitstische · MDF-Platte · Stärke 22 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
passend für:
Arbeitstisch
Stärke:
22 mm
Material:
MDF-Platte
Tiefe:
595 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: rau arbeitstisch, ablageboden für werkbank, Ablageboden für Arbeitstische, Ablageböden für Arbeitstische, Ablageboden, Ablageböden, 9141456114
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 51,18*
€ 65,14*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,65*
€ 65,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,70*
€ 66,24*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,83*
€ 68,57*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,87*
€ 68,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.