Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men´s Sweatshirt 80/20 Gr.L navy PROMODO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Men´s Sweatshirt 80/20 Gr.L navy PROMODO
Men´s Sweatshirt 80/20 Gr.L navy PROMODO
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-597441
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     2199F-L-54
EAN/GTIN:
     4250484209611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
80% Baumwolle / 20% Polyester, ca. 280 g/m² · klassisches Molton-Mischgewebe-Sweatshirt · flauschig angeraute Innenseite · Elastanbündchen an Hals, Arm und Saum · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LRMK25Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Größe:
L
Marke:
PROMODORO
Material:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,82*
€ 18,35*
Lager 4757
23
1
€ 4,95*
ab € 13,45*
€ 18,82*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 14,26*
€ 18,91*
1 Tag
14
1
€ 5,50*
ab € 14,64*
€ 19,46*
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 14,81*
€ 19,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-L-SG
ab € 13,72*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-M-54
ab € 13,78*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-M-SG
ab € 13,83*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XL-54
ab € 13,72*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XXL-54
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.