Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-595647 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448552017 |
| | |
|
| | |
| besonders gute Reinigungs- und Pflegewirkung, auch bei stark verschmutzten Lacken · durch den Zusatz von hydrophobierenden Wirkstoffen wird ein Abperleffekt erzielt · entfernt fettige, ölige Flecken mit reinigungsaktivem Schaum · pflegende Substanzen schützen den Lack vor Neuverschmutzung · für die manuelle Autowäsche · äußerst sparsam in der Anwendung · mild zur Haut · Dosierung: 1:20Weitere technische Eigenschaften:· Dosierung: ca. 1:20· Gebinde: Kanister Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Marke: | PROMAT CHEMICALS |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: autoshampoo, edelstahlkanister 5l, KFZ-Reiniger, Schmutzlöser, Werkstattreiniger, NOW, KFZ-Shampoo, Lackpflege, Lackreingier, 4000355731 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,34* | € 18,10* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 12,95* | € 18,23* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 13,382* | € 18,802* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 14,09* | € 19,73* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,21* | € 20,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 2,468* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|