Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabinerhaken DIN 5299,Form C 70 mm 7 mm 180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehr-Karabinerhaken DIN 5299,Form C 70 mm 7 mm 180 kg
Feuerwehr-Karabinerhaken DIN 5299,Form C 70 mm 7 mm 180 kg
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-575013
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     3000707V
EAN/GTIN:
     4054773000497
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Ungeprüfte B-Qualität!galvanisch verzinkt. Hinweis: Form C – Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten eingesetzt werden!
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Drahtstärke:
7 mm
Augenweite:
10 mm
Tragfähigkeit:
180 kg
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
SM-Draht
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner kleinsorge, karabiner, karabinerhaken wll180kg, FEUERWEHR-KARABINERHAKEN, 4.05E+12, B800009372354, B7220500200, 302429, 110215, 541177, 46003, Z061297, 575013, 12065, 1000120184, 3000707V, 245.7, 4.01E+12, KARABINERHAKEN, WG701881, 245770VZ
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
26300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00281*
€ 0,00417*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2156*
€ 0,2864*
1 Tag
nicht lagernd
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,2177*
€ 0,2977*
4 Tage
100
100
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,24469*
€ 0,33469*
Lager 4757
473
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2405*
€ 0,3561*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3561*
€ 0,42376
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3033*
€ 0,36093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2882*
€ 0,34296
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2805*
€ 0,3338
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
963547
ab € 1,64*
Zubehör
k.A.
7001988 (A89629)
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.