Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller D.125mm 600kg L600mm B50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller D.125mm 600kg L600mm B50
Transportroller D.125mm 600kg L600mm B50
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-466360
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A.-ROLLER.500
EAN/GTIN:
     4021885014865
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
wartungsfreie Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im DrehkranzWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Ausführung: mit Rutschschutzbelag· Plattenbreite: 600mm· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 500mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Bereifung:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
600 kg
Ladehöhe:
165 mm
Farbe Rutschschutz:
grau
Plattengröße:
500 x 600 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Ladeflächenlänge:
600 mm
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, bs rollen allzweckroller, schwerlast roller, Rollbretter, Transportroller, Kistenroller, Transporthilfe, 3000275046
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
48
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,90*
€ 56,68*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,12*
€ 57,04*
3 Tage
36
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 46,94*
€ 57,43*
3 Tage
48
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 48,22*
€ 58,80*
5 Tage
48
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 49,21*
€ 60,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 113,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 92,04*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.200
ab € 24,74*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.400
ab € 30,62*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.100
ab € 25,14*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.300
ab € 25,87*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.600
ab € 44,85*
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 120,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.